Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4143-A Turn de marcare a conductelor Retur apă 3/4 la 1-3/8 | AE3ZJV 5GXX0

BRADY 4143-A Turnul de marcare a conductelor Retur apă 3/4 la 1-3/8

În stoc
Articol: AE3ZJV Model: 4143-ARef încrucișat: 5GXX0
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
€13.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD3/4 to 1-3/8"
Înălţime13 / 16 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată
Lăţime13 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)1.91
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7286-1 Turn de marcare a conductelor Retur apă 2-1/2 la 7-7/8 | AE3ACJ 5ADZ1 7286-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
BRADY 7286-1HV Turn de marcare a țevii Retur apă 8 inch sau mai mare | AE3ACK 5ADZ2 7286-1HV8 "și mai mare4"Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune24 "€27.61
BRADY 7286-4 Turnul de marcare a conductelor Retur apă 3/4 la 2-3/8 | AE3ACM 5ADZ4 7286-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
BRADY 4143-B Turnul de marcare a conductelor Retur apă 1-1/2 la 2-3/8 | AE3ZJW 5GXX1 4143-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată7 / 8 "€14.22
BRADY 4143-C Turnul de marcare a conductelor Retur apă 2-1/2 la 3-7/8 | AE4KDT 5LDW0 4143-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată2"€25.24
BRADY 4143-D Turnul de marcare a conductelor de retur apă verde 4 până la 6 in | AE4KDU 5LDW1 4143-D4 - 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată2 13 / 16 "€27.49
BRADY 4143-F Turn de marcare a țevilor Retur apă 6 la 7-7/8 in | AE4KWX 5LFL7 4143-F6 "la 7-7 / 8"8"Curea-on1Foaie de plastic imprimată8"€28.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4143-A Turnul de marcare a conductelor Retur apă 3/4 la 1-3/8
€13.58 /unitate