Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 4296-B Marcator pentru țevi Suflant aer negru 1-1/2 până la 2-3/8 inchi | AE3ZQK 5GYC7

BRADY 4296-B Marcator pentru țevi Suflant aer negru 1-1/2 până la 2-3/8 inchi

În stoc
Articol: AE3ZQK Model: 4296-BCrucea Ref: 5GYC7
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
€13.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalAlbastru
Se potrivește cu țeavă OD1-1/2 to 2-3/8"
Înălţime7 / 8 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată
Lăţime7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)19.94
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMaterialLăţimePreț
BRADY 4296-A Marcator pentru țevi Suflant aer negru 3/4 până la 1-3/8 inch | AE3ZQJ 5GYC6 4296-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€10.20
BRADY 4296-C Marcator pentru țevi Suflant aer negru 2-1/2 până la 3-7/8 inchi | AE4KGN 5LEA6 4296-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată2"€25.05
BRADY 4296-D Marcator pentru țevi Suflant aer albastru 4 până la 6 in | AE4KGP 5LEA7 4296-D4 - 6 "2 13 / 16 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată2 13 / 16 "€27.09
BRADY 4296-F Marcator pentru țevi Suflant aer albastru 6 până la 7-7/8 inchi | AE4KZV 5LFX6 4296-F6 "la 7-7 / 8"8"Curea-onFoaie de plastic imprimată8"€28.29
BRADY 4296-G Suflantă de marcare a țevilor Air Blue 8 până la 9-7/8 inchi | AE4KZW 5LFX7 4296-G8 "la 9-7 / 8"10 "Curea-onFoaie de plastic imprimată înfășurată10 "€40.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4296-B Marcator pentru țevi Suflant aer negru 1-1/2 până la 2-3/8 inchi
€13.72 /unitate