Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru conducte BRADY 4363-B Hidroxid de sodiu | AF8CVJ 24VK51

BRADY 4363-B Pipe Marker Sodium Hydroxide

În stoc
Element: AF8CVJ Model: 4363-BCrucea Ref: 24VK51
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
€13.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalPortocaliu
Se potrivește cu țeavă OD1-1/2 to 2-3/8"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
Marcatori pe card1
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)19.94
Codul HS4911990000

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 7263-4 Marcator pentru conducte hidroxid de sodiu 3/4 la 2-3/8 in | AF3TBL 8CPM0 7263-4Galben3/4" to 2-3/8"Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune€0.70
Marcator pentru țevi BRADY 4275-B Hidroxid de sodiu 1-1/2 până la 2-3/8 | AF3TMR 8CUV0 4275-BGalben1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€13.78
Marcator pentru țevi BRADY 4275-D Hidroxid de sodiu Y 4 până la 6 in | AF3TQX 8CVU1 4275-DGalben4 - 6 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€28.05
BRADY 4275-A Marcator pentru conducte hidroxid de sodiu 3/4 până la 1-3/8 inci | AF4QDA 9F910 4275-AGalben3/4 to 1-3/8"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€13.26
Marcator pentru țevi BRADY 4275-C Hidroxid de sodiu 2-1/2 până la 3-7/8 | AF4YEN 9PTM0 4275-CGalben2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€25.05
Marcator pentru conducte BRADY 4363-A Hidroxid de sodiu | AF8CVH 24VK50 4363-APortocaliu3/4 to 1-3/8"Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€10.16
Marcator pentru conducte BRADY 4363-C Hidroxid de sodiu | AF8CVK 24VK52 4363-CPortocaliu2-1/2 to 3-7/8"Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€25.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4363-B Pipe Marker Sodium Hydroxide
€13.78 /unitate