Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7263-4 Marcator pentru conducte hidroxid de sodiu 3/4 la 2-3/8 in | AF3TBL 8CPM0

BRADY 7263-4 Marcator pentru țevi hidroxid de sodiu 3/4 până la 2-3/8 inchi

În stoc
Articol: AF3TBL Model: 7263-4Crucea Ref: 8CPM0

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€0.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD3/4" to 2-3/8"
Înălţime4"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card4
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
Marcator pentru țevi BRADY 4275-B Hidroxid de sodiu 1-1/2 până la 2-3/8 | AF3TMR 8CUV0 4275-BGalben1-1/2 to 2-3/8"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€13.78
Marcator pentru țevi BRADY 4275-D Hidroxid de sodiu Y 4 până la 6 in | AF3TQX 8CVU1 4275-DGalben4 - 6 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€28.05
BRADY 4275-A Marcator pentru conducte hidroxid de sodiu 3/4 până la 1-3/8 inci | AF4QDA 9F910 4275-AGalben3/4 to 1-3/8"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€13.26
Marcator pentru țevi BRADY 4275-C Hidroxid de sodiu 2-1/2 până la 3-7/8 | AF4YEN 9PTM0 4275-CGalben2-1/2 to 3-7/8"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată€25.05
Marcator pentru conducte BRADY 4363-A Hidroxid de sodiu | AF8CVH 24VK50 4363-APortocaliu3/4 to 1-3/8"Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€10.16
Marcator pentru conducte BRADY 4363-B Hidroxid de sodiu | AF8CVJ 24VK51 4363-BPortocaliu1-1/2 to 2-3/8"Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€13.78
Marcator pentru conducte BRADY 4363-C Hidroxid de sodiu | AF8CVK 24VK52 4363-CPortocaliu2-1/2 to 3-7/8"Snap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€25.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7263-4 Marcator pentru țevi hidroxid de sodiu 3/4 până la 2-3/8 inchi
€0.70 /unitate