Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 49905 Etichetă neagră 2 x 2 inchi galben din aluminiu rotund 3/16 inci - Pachet de 25 | AF3PWT 8AP12

BRADY 49905 Etichetă neagră 2 x 2 inci galbenă din aluminiu rotundă 3/16 inci - Pachet de 25

În stoc
Element: AF3PWT Model: 49905Crucea Ref: 8AP12
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
€148.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă goală
CuloriGalben
Înălţime2"
Mărimea găurii3 / 16 "
MaterialAluminiu
ModelaRundă
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)1.65
Lungimea navei (cm)5.46
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeMaterialModelaLăţimePreț
BRADY 87605 Etichetă neagră 1-1/2 x 1-1/2 inch rotundă din aluminiu negru - Pachet De 25 | AA7HFM 15Y706 87605Negru1.5 "AluminiuRundă1.5 "€100.26
BRADY 87604 Etichetă neagră 1-1/2 x 1-1/2 inch portocaliu rotund din aluminiu - Pachet De 25 | AA7HFR 15Y710 87604Portocaliu1.5 "AluminiuRundă1.5 "€106.81
BRADY 87603 Etichetă neagră 1-1/2 x 1-1/2 inch aluminiu roz - Pachet De 25 | AA7HFT 15Y711 87603Roz1.5 "AluminiuRundă1.5 "€106.81
BRADY 87619 Etichetă neagră 1-1/2 x 1-1/2 inch pătrat din aluminiu negru - Pachet De 25 | AA7HFV 15Y713 87619Negru1.5 "AluminiuPătrat1.5 "€100.16
BRADY 87629 Etichetă neagră 1-1/2 x 1-1/2 inch pătrat din aluminiu negru - Pachet De 25 | AA7HFW 15Y714 87629Albastru1.5 "AluminiuPătrat1.5 "€100.16
BRADY 87630 Etichetă neagră 1-1/2 x 1-1/2 inch pătrat din aluminiu verde - Pachet De 25 | AA7HFY 15Y716 87630Verde1.5 "AluminiuPătrat1.5 "€100.16
BRADY 87618 Etichetă neagră 1-1/2 x 1-1/2 inch pătrat portocaliu din aluminiu - Pachet De 25 | AA7HGB 15Y719 87618Portocaliu1.5 "AluminiuPătrat1.5 "€100.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 49905 Etichetă neagră 2 x 2 inci galbenă din aluminiu rotundă 3/16 inci - Pachet de 25
€148.33 /unitate