Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 5831-I Pipe Marker Hot Water Return | AF8BTR 24VD70

BRADY 5831-I Marcator pentru conducte Retur apă caldă

În stoc
Element: AF8BTR Model: 5831-ICrucea Ref: 24VD70

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€21.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD1-1/2 to 2-3/8"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiÎnfășurați cu bandă autoadezivă
Marcatori pe card1
MaterialPoliester supralaminat PVF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)20.45
Codul HS4911990000

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 7376-1 Marcator pentru țevi Retur apă caldă 2-1/2 până la 7-7/8 | AC9HYW 3GTU3 7376-114 "Verde2-1/2" to 7-7/8"2.25 "AlbAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€22.71
BRADY 7376-4 Marcator pentru țevi Retur apă caldă 3/4 la 2-3/8 in | AC9HYX 3GTU4 7376-47"Verde3/4" to 2-3/8"1.125 "AlbAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€22.94
BRADY 4081-A Marcator pentru țevi Retur apă caldă 3/4 la 1-3/8 in | AC9HZL 3GTW2 4081-A11 / 16 "Galben3/4 to 1-3/8"11 / 16 "NegruSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€11.83
BRADY 4337-A Marcator pentru țevi Retur apă caldă 3/4 la 1-3/8 in | AC9HZR 3GTW9 4337-A11 / 16 "Verde3/4 to 1-3/8"11 / 16 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€11.83
BRADY 4337-B Marcator pentru țevi Retur apă caldă 1-1/2 la 2-3/8 | AC9JCB 3GUE6 4337-B11 / 16 "Verde1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€14.36
BRADY 4337-C Marcator pentru țevi Retur apă caldă 2-1/2 până la 3-7/8 | AC9JCK 3GUF7 4337-C2.5 "Verde2-1/2 to 3-7/8"2.5 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€25.19
Marcator pentru țevi BRADY 4337-D Retur apă caldă verde 4 până la 6 in | AC9JCV 3GUG8 4337-D3.187 "Verde4 - 6 "3.187 "AlbSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€27.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5831-I Marcator pentru conducte Retur apă caldă
€21.20 /unitate