Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 5857-I Marcator pentru conducte Efluent de apă uzată | AF8BVP 24VE15

BRADY 5857-I Marcator pentru conducte Efluent de apă uzată

În stoc
Element: AF8BVP Model: 5857-ICrucea Ref: 24VE15
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
€20.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD1-1/2 to 2-3/8"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiÎnfășurați cu bandă autoadezivă
Marcatori pe card1
MaterialPoliester supralaminat PVF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)20.45
Codul HS4911990000

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiMaterialPreț
Marcator pentru țevi BRADY 5857-HPHV Poliester peste laminat | AF7AGG 20TF92 5857-HPHV8 "și mai mareCurea-onPoliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă€52.80
BRADY 5857-O Marcator pentru conducte Efluent de apă uzată | AF8BQM 24VD07 5857-O-Înfășurați cu bandă autoadezivăPoliester supralaminat PVF€15.96
Marcator pentru conducte BRADY 5857-II Efluent de apă uzată | AF8CAE 24VF23 II-58572-1/2" to 7-7/8"Înfășurați cu bandă autoadezivăPoliester supralaminat PVF€30.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5857-I Marcator pentru conducte Efluent de apă uzată
€20.46 /unitate