Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 65672 Cutie de blocare de grup cu balamale 40 lacăte | AG6JPW 35XF92

BRADY 65672 Cutie de blocare de grup cu balamale 40 lacăte

În stoc
Articol: AG6JPW Model: 65672Crucea Ref: 35XF92
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
€141.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCasetă de blocare a grupului
Material cutieOțel rezistent
CuloriGalben
Adâncime3.5 "
Tip de ușăUnelte de suspensie
Înălţime6"
Max. Număr de lacate40
Lăţime9"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS7326908588

Detalii produs:

    • Număr de cârlige cheie (12)
    • Montare pe perete (nu)

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeTip de ușăÎnălţimeMax. Număr de lacateLăţimePreț
BRADY 105717 Cutie de blocare de grup 34 încuietori Max Red | AA7GYD 15Y531 105717Roșu10.5 "lexan9"3415 "€395.37
BRADY 65699 Cutie de blocare de grup 13 încuietori Max Red | AA9GLE 1D677 65699Roșu3.5 "Oţel6"139"€124.64
BRADY 105714 Cutie de blocare de grup 7 încuietori Max Red | AD2GKC 3PDD7 105714Roșu2.25 "Glisant Lexan7"78"€245.46
BRADY 50938 Cutie de blocare de grup 8 încuietori Max Red | AD2GKG 3PDE2 50938Roșu5.5 "Acrilic articulat6"84"€143.45
BRADY 105716 Cutie de blocare de grup 50 încuietori Max Red | AD2GKH 3PDE3 105716Roșu6"lexan12.5 "507.5 "€189.41
BRADY 105715 Cutie de blocare de grup 12 încuietori Max Red | AD2YNQ 3WPH3 105715Roșu2.25 "Acrilic glisant7"1216 "€304.04
BRADY GLOBOX Group Lockout Box 14 Locks Max Red | AD3JGY 3ZM52 GLOBOXRoșu2.5 "Acrilic transparent7.5 "1416 "€201.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 65672 Cutie de blocare de grup cu balamale 40 lacăte
€141.75 /unitate