Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7105-1HV Filtru de marcare a țevilor verde apă 8 inchi sau mai mare | AE2ZUD 5ACZ1

BRADY 7105-1HV Filtru de marcare a țevii verde apă 8 inch sau mai mare

În stoc
Articol: AE2ZUD Model: 7105-1HVCrucea Ref: 5ACZ1
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
€30.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD8 "și mai mare
Înălţime4"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card1
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)0.2
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7105-3C Filtru de marcare a conductelor de apă verde până la 3/4 in | AE2ZUE 5ACZ2 7105-3C3/4 "și mai mic2.25 "Auto-adezive3Vinil sensibil la presiune2.75 "€22.71
BRADY 7105-4 Filtru de marcare a conductelor de apă verde 3/4 la 2-3/8 in | AE2ZUF 5ACZ3 7105-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€22.71
BRADY 4058-B Filtru de marcare a țevilor verde apă 1-1/2 până la 2-3/8 in | AF3RPM 8CLA3 4058-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€33.66
BRADY 41554 Marcator pentru țevi Filtered Water Green | AF3RTM 8CM76 41554-8"Snap-On-Vinil sensibil la presiune8"€198.77
BRADY 73890 Marcator pentru conducte apă filtrată 2 in.h | AF3TFH 8CRP0 73890-2"Auto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic12 "€69.89
BRADY 15530 Marcator pentru țevi Filtered Water Green | AF4HVM 8XED7 15530-12 "Snap-On-Vinil sensibil la presiune12 "€211.93
BRADY 4058-C Filtru de marcare a țevii apă verde 2-1/2 până la 3-7/8 in | AF4VFY 9LDX5 4058-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€25.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7105-1HV Filtru de marcare a țevii verde apă 8 inch sau mai mare
€30.98 /unitate