Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7122-1HV Marcator pentru țevi Retur de glicol Y 8 inch sau mai mare | AE2ZVL 5ADC5

BRADY 7122-1HV Pipe Marker Glycol Return Y 8 Inch Or Larger

În stoc
Articol: AE2ZVL Model: 7122-1HVCrucea Ref: 5ADC5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD8 "și mai mare
Înălţime4"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card1
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialPreț
BRADY 7122-1 Marcator pentru țevi Retur de glicol 2-1/2 la 7-7/8 in | AE2ZVK 5ADC4 7122-114 "Galben2-1/2" to 7-7/8"2.25 "NegruAuto-adezive1Vinil sensibil la presiune€22.94
BRADY 7122-3C Marcator pentru țevi Glicol Return Y La 3/4 In | AE2ZVM 5ADC6 7122-3C2.75 "Galben3/4 "și mai mic2.25 "NegruAuto-adezive3Vinil sensibil la presiune€22.94
BRADY 7122-4 Marcator pentru țevi Retur glicol Y 3/4 la 2-3/8 in | AE2ZVN 5ADC7 7122-47"Galben3/4" to 2-3/8"1.125 "NegruAuto-adezive4Vinil sensibil la presiune€22.94
BRADY 4189-B Marcator pentru țevi Retur de glicol 1-1/2 la 2-3/8 in | AE3ZPU 5GYA1 4189-B7 / 8 "Galben1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "NegruSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€13.81
Marcator pentru țevi BRADY 4189-C Retur de glicol 2-1/2 la 3-7/8 in | AE4KEY 5LDZ0 4189-C2"Galben2-1/2 to 3-7/8"2"NegruSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€31.05
BRADY 4189-D Marcator pentru țevi Glicol Retur galben 4 până la 6 in | AE4KEZ 5LDZ1 4189-D2 13 / 16 "Galben4 - 6 "2 13 / 16 "NegruSnap-On1Foaie de plastic imprimată înfășurată€26.84
BRADY 4189-F Marcator pentru țevi Retur glicol Y 6 până la 7-7/8 in | AE4KYU 5LFV2 4189-F8"Galben6 "la 7-7 / 8"8"NegruCurea-on1Foaie de plastic imprimată€28.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7122-1HV Pipe Marker Glycol Return Y 8 Inch Or Larger
€1.43 /unitate