Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7170-3C Marcator pentru țevi de laborator Aer comprimat albastru la 3/4 inch | AF4EHR 8TPA3

BRADY 7170-3C Pipe Marker Lab Compressed Air Blue To 3/4 In

În stoc
Element: AF4EHR Model: 7170-3CCrucea Ref: 8TPA3
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
€0.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalAlbastru
Se potrivește cu țeavă OD3/4 "și mai mic
Înălţime2.25 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card3
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)37.59
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODMarcatori pe cardPreț
BRADY 7170-4 Pipe Marker Lab Aer comprimat 3/4 la 2-3/8 | AF4AUN 8NDW4 7170-43/4" to 2-3/8"4€23.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7170-3C Pipe Marker Lab Compressed Air Blue To 3/4 In
€0.70 /unitate