Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7204-3C Marcator pentru țevi Ulei galben 3/4 inch sau mai puțin | AE2ZYR 5ADL6

BRADY 7204-3C Pipe Marker Oil Yellow 3/4 Inch Or Less

În stoc
Articol: AE2ZYR Model: 7204-3CCrucea Ref: 5ADL6

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€0.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD3/4 "și mai mic
Înălţime2.25 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card3
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)37.59
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7204-1 Marcator pentru țevi ulei galben 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE2ZYQ 5ADL4 7204-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€22.71
BRADY 7204-4 Pipe Marker Ulei galben 3/4 la 2-3/8 in | AE2ZYT 5ADL7 7204-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 4103-A, ulei, galben, de la 3/4" la 1-3/8" | AE3ZHP 5GXT8 4103-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€10.20
BRADY 4103-C Marcator de țevi de ulei galben 2-1/2 la 3-7/8 in | AE4KCK 5LDR8 4103-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată2"€25.33
BRADY 4103-D Marcator pentru țevi Ulei galben 4 până la 6 in | AE4KCL 5LDR9 4103-D4 - 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată2 13 / 16 "€27.09
BRADY 4103-F Marcator de țevi de ulei galben 6 la 7-7/8 in | AE4KUM 5LFF1 4103-F6 "la 7-7 / 8"8"Curea-on1Foaie de plastic imprimată8"€28.29
Marcator pentru țevi BRADY 4103-H Ulei galben 10 până la 15 in | AE4KUP 5LFF3 4103-H10 "până la 15"9 5 / 16 "Curea-on1Foaie de plastic imprimată9 5 / 16 "€51.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7204-3C Pipe Marker Oil Yellow 3/4 Inch Or Less
€0.68 /unitate