Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 7265-3C Marcator pentru țevi Soft Water Green 3/4 inch sau mai puțin | AE3ABH 5ADW7

BRADY 7265-3C Marcator pentru țevi Soft Water Green 3/4 inch sau mai puțin

În stoc
Element: AE3ABH Model: 7265-3CCrucea Ref: 5ADW7
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
€0.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD3/4 "și mai mic
Înălţime2.25 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card3
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)37.59
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7265-1 Marcator pentru țevi Soft Water Green 2-1/2 până la 7-7/8 in | AE3ABF 5ADW5 7265-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
BRADY 7265-4 Marcator pentru țevi Soft Water Green 3/4 până la 2-3/8 in | AE3ABJ 5ADW8 7265-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€22.92
Marcator pentru țevi BRADY 4125-A Soft Water Green 3/4 până la 1-3/8 in | AF3TKA 8CTT8 4125-A3/4 to 1-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€12.20
BRADY 4125-B Marcator pentru țevi Soft Water Green 1-1/2 până la 2-3/8 in | AF3TMT 8CUV1 4125-B1-1/2 to 2-3/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€14.28
Marcator pentru țevi BRADY 4125-D Soft Water Green 4 până la 6 in | AF3TVW 8CWY0 4125-D4 - 6 "-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€27.32
BRADY 4125-G Marcator pentru țevi Soft Water Green 8 - 9-7/8 in | AF4REZ 9GEV8 4125-G8 la 9-7 / 8 "-Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€46.29
BRADY 4125-F Marcator pentru țevi Soft Water Green 6 - 7-7/8 In | AF4UAY 9K770 4125-F6 la 7-7 / 8 "-Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€28.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7265-3C Marcator pentru țevi Soft Water Green 3/4 inch sau mai puțin
€0.68 /unitate