Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 7309-1 _____lb. Abur 2-1/2 până la 7-7/8 in | AF4MZM 9CR61

BRADY 7309-1 Marcator pentru țevi _____lb. Abur 2-1/2 până la 7-7/8 in

În stoc
Articol: AF4MZM Model: 7309-1Crucea Ref: 9CR61
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
€0.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalGalben
Se potrivește cu țeavă OD2-1/2 to 7-7/8"
Înălţime4"
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
Marcatori pe card1
MaterialVinil sensibil la presiune
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)6.22
Lungimea navei (cm)1.52
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeCuloare LegendăStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardLăţimePkg. Cant.Preț
Marcator pentru țevi BRADY 15600 _____lb. Galben abur | AF3TZG 8CXW3 15600Galben-5"NegruAuto-adezive-1.75 "1€201.40
BRADY 41483 Marcator pentru țevi _____lb. Galben abur | AF6CNU 9WPN7 41483Galben-8"NegruSnap-On-8"1€217.05
BRADY 109926 Marcator pentru țevi 30 picioare înălțime x 8 inchi lățime Vinil | AF7ABP 20TE83 109926VerdeTăiați la dimensiune30ftAlbAuto-adezive658"1€219.95
BRADY 109927 Marcator pentru țevi 30 picioare înălțime x 12 inchi lățime Vinil | AF7ABQ 20TE84 109927VerdeTăiați la dimensiune30ftAlbAuto-adezive6512 "1€224.21
Marcator pentru țevi BRADY 7309-1-PK, galben, negru, se potrivește pentru țevi cu diametrul exterior de 2 1/2 până la 7 7/8 inchi, 1 marcatori pentru țevi | CT9PPB 781Z44 7309-1-PK-------5€20.97
Marcator pentru țevi BRADY 7310-1-PK, PSI, galben, negru, se potrivește cu diametrul exterior al țevii de 2 1/2 la 7 7/8 inch | CT9PPC 782FM5 7310-1-PK-------5€20.97
Marcator pentru țevi BRADY 7310-4-PK, galben, negru, se potrivește pentru țevi cu diametrul exterior de 3/4 până la 2 3/8 inch, 4 marcatori pentru țevi, fără | CT9PPD 782FL1 7310-4-PK-------5€20.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 7309-1 Marcator pentru țevi _____lb. Abur 2-1/2 până la 7-7/8 in
€0.70 /unitate