Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 86478 Etichetă de înștiințare 7 x 4 inch negru și negru/alb - pachet de 10 | AF4WYX 9NLR0

BRADY 86478 Etichetă de avertizare 7 x 4 inchi negru și negru/alb - pachet de 10

În stoc
Articol: AF4WYX Model: 86478Crucea Ref: 9NLR0
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
€73.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă de notificare
Înălţime7"
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiNegru, albastru / alb
MaterialPoliester rezistent
Legenda reversuluiTemporar din uz
Lăţime4"
Rezista la forta de tragere50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMaterialLăţimePreț
BRADY 87003 Etichetă de notificare 5-3/4 x 3 inchi metrică 3/8 inci - Pachet de 25 | AE2THG 4ZH28 870035.75 "Poliester economic3"€109.48
BRADY 86417 Etichetă de avertizare 5-3/4 x 3 inch Hd Poliest - Pachet De 10 | AF4AQX 8NCL3 864175.75 "Poliester rezistent3"€30.46
BRADY 86536 Etichetă de notificare 5-3/4 x 3 inch 3/8 inch - Pachet De 10 | AF4TAX 9J150 865365.75 "Poliester economic3"€35.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 86478 Etichetă de avertizare 7 x 4 inchi negru și negru/alb - pachet de 10
€73.45 /unitate