LOVEJOY 68514444284 Articulație universală, lungime 3.75 inci, oțel | AM3EYD 44284 / D8B UJNT 3/4 x 3/4 N/KW N/SS BE

LOVEJOY 68514444284 Articulație universală, lungime 3.75 inchi, oțel

Element: AM3EYD Model: 68514444284Cruce Ref: 44284 / D8B UJNT 3/4 x 3/4 N / KW N / SS BE
€183.97 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului1.06 "
Dimensiunea canalului3 / 4 "
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Tip conexiune3 / 4 "x 3 / 4"
Inchi cubici5.85938 cu. În
Tip articulațieD Tip
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)1.88 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 grade
Max. Plictisit1"
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.1.25 "
Lungime totală3.75 "
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaD8B
Cuplul de rupere statică5220 in-lbs.
StilPlictisit
Sistem de măsurareimperial
TipArticulații universale de tip D
Volum5.85938 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăAdâncimea forajuluiCuplul de rupere staticăMaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514416226 Articulație universală, lungime 1.75 inchi, oțel | AK3WWM 16226 / D1B UJNT 3/16 X 3/16 N/KW N/SS BE 685144162263 / 16 "Fără cheie0.38 "1.75 "0.56 "110 in-lbs.Oţel-€80.21
RFQ
LOVEJOY 68514416235 Articulație universală, lungime 2 inchi, oțel | AK3WWT D-2B 685144162351 / 4 "Fără cheie0.5 "2"0.62 "378 in-lbs.Oţel-€92.11
RFQ
LOVEJOY 68514416259 Articulație universală, lungime 2.25 inchi, oțel | AK3WWY D-3B 685144162595 / 16 "Fără cheie0.62 "2.25 "0.68 "540 in-lbs.Oţel-€81.82
RFQ
LOVEJOY 68514416289 Articulație universală, lungime 2.68 inchi, oțel | AK3WXE 16289 / D4B UJNT 3/8 X 3/8 N/KW N/SS BE 685144162893 / 8 "Fără cheie0.75 "2.68 "0.88 "768 in-lbs.Oţel-€81.82
RFQ
LOVEJOY 68514416346 Articulație universală, lungime 3 inchi, oțel | AK3WXL D-5B 685144163467 / 16 "Fără cheie0.88 "3"0.88 "1176 in-lbs.Oţel-€100.02
RFQ
LOVEJOY 68514446036 Articulație universală, lungime 3.38 inci, oțel | AK3WXQ 46036 / D6B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW BE 685144460365 / 8 "Fără cheie1"3.38 "1"1560 in-lbs.Oţel-€108.14
RFQ
LOVEJOY 68514416363 Articulație universală, lungime 3.38 inci, oțel | AK3WXT 16363 / D6B UJNT 1/2 X 1/2 N/KW N/SS BE 685144163631 / 2 "Fără cheie1"3.38 "1"1560 in-lbs.Oţel-€108.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514444284 Articulație universală, lungime 3.75 inchi, oțel
€183.97 /unitate