LOVEJOY 68514416346 Articulație universală, lungime 3 inchi, oțel | AK3WXL D-5B

LOVEJOY 68514416346 Articulație universală, lungime 3 inchi, oțel

Articol: AK3WXL Model: 68514416346Ref. cruce: D-5B
€121.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului0.88 "
Dimensiunea canalului7 / 16 "
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Tip conexiune7 / 16 "x 7 / 16"
Inchi cubici2.3232 cu. În
Tip articulațieD Tip
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)1.5 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 grade
Max. Plictisit0.69 "
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.0.88 "
Lungime totală3"
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaD5B
Cuplul de rupere statică1176 in-lbs.
StilPlictisit
Sistem de măsurareimperial
TipArticulații universale de tip D
Volum2.3232 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăAdâncimea forajuluiCuplul de rupere staticăMaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514416226 Articulație universală, lungime 1.75 inchi, oțel | AK3WWM 16226 / D1B UJNT 3/16 X 3/16 N/KW N/SS BE 685144162263 / 16 "Fără cheie0.38 "1.75 "0.56 "110 in-lbs.Oţel-€80.21
RFQ
LOVEJOY 68514416235 Articulație universală, lungime 2 inchi, oțel | AK3WWT D-2B 685144162351 / 4 "Fără cheie0.5 "2"0.62 "378 in-lbs.Oţel-€92.11
RFQ
LOVEJOY 68514416259 Articulație universală, lungime 2.25 inchi, oțel | AK3WWY D-3B 685144162595 / 16 "Fără cheie0.62 "2.25 "0.68 "540 in-lbs.Oţel-€81.82
RFQ
LOVEJOY 68514416289 Articulație universală, lungime 2.68 inchi, oțel | AK3WXE 16289 / D4B UJNT 3/8 X 3/8 N/KW N/SS BE 685144162893 / 8 "Fără cheie0.75 "2.68 "0.88 "768 in-lbs.Oţel-€81.82
RFQ
LOVEJOY 68514446036 Articulație universală, lungime 3.38 inci, oțel | AK3WXQ 46036 / D6B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW BE 685144460365 / 8 "Fără cheie1"3.38 "1"1560 in-lbs.Oţel-€108.14
RFQ
LOVEJOY 68514416363 Articulație universală, lungime 3.38 inci, oțel | AK3WXT 16363 / D6B UJNT 1/2 X 1/2 N/KW N/SS BE 685144163631 / 2 "Fără cheie1"3.38 "1"1560 in-lbs.Oţel-€108.64
RFQ
LOVEJOY 68514416431 Articulație universală, lungime 3.5 inchi, oțel | AK3WXW D-7B 685144164319 / 16 "Fără cheie1.12 "3.5 "1"2880 in-lbs.Oţel-€130.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514416346 Articulație universală, lungime 3 inchi, oțel
€121.02 /unitate