Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 86581 Etichetă bilingvă Danger 7 x 4 inch - Pachet De 10 | AF4HNP 8XCF0

BRADY 86581 Etichetă bilingvă Danger 7 x 4 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AF4HNP Model: 86581Crucea Ref: 8XCF0
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
€45.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă bilingvă pericol
Înălţime7"
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiNegru, roșu / alb
MaterialPoliester economic
Legenda reversuluiDo not Remove This Tag / No Sacar La Tarjeta De Advertencia
Lăţime4"
Rezista la forta de tragere50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrommetÎnălţimeLegenda / Culoarea fundaluluiMaterialLegenda reversuluiLăţimePreț
BRADY 65670 Etichetă bilingvă Danger 5-1/2 x 3 inch - Pachet de 25 | AA7HCL 15Y635 65670Alama rezistentă5.5 "Negru, roșu / albPoliester rezistentOprire roată3"€123.65
BRADY 105724 Etichetă bilingvă Danger 3 x 2 inch 3/8 in | AA7HCR 15Y640 105724Metal3"Negru, roșu / albVinil calandrat-2"€6.62
BRADY 66065 Etichetă bilingvă Danger 5-3/4 x 3 inchi - Pachet de 25 | AD2VYQ 3VAU9 66065Alamă5.75 "Negru, roșu / albPoliester economicOprire roată3"€70.59
BRADY TG400B Danger Tag Bilingual Vinyl Roșu/Alb - Pachet de 25 | AD2YQT 3WPU1 TG400B--Rosu albVinilin--€75.30
BRADY 65671 Etichetă bilingvă Danger 5-1/2 x 3 inch - Pachet de 25 | AF2FRR 6T848 65671Alamă5.5 "Negru, roșu / albPoliester laminatOprire roată3"€114.54
BRADY 86406 Etichetă bilingvă Danger 5-3/4 x 3 inci - Pachet De 10 | AF4CAV 8PHV2 86406-5.75 "Negru, roșu / albPoliester rezistentNu porniți această mașină/Ino Ponga En Marcha Esta Maquina!3"€60.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 86581 Etichetă bilingvă Danger 7 x 4 inch - Pachet de 10
€45.93 /unitate