Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 9713-3 Etichetă număr 3 1-1/2 inch înălțime x 1-11/64 inch lățime Vinil | AH3JUC 32MG67

BRADY 9713-3 Număr etichetă 3 1-1/2 inch înălțime x 1-11/64 inch lățime Vinil

În stoc
Element: AH3JUC Model: 9713-3Crucea Ref: 32MG67

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€14.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă numerică
Culoare de fundalAlb
Caracter3
Înălțime caracter1"
Lățimea caracterului9 / 16 "
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoare LegendăNegru
Marcatori pe card10
MaterialVinilin
Numărul de cărți1
Inălțime totală1.5 "
Lățimea totală1 11 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCaracterLățimea totalăPreț
BRADY 9713-0 Număr Etichetă Caracter 0 1 inch Înălțime Vinil | AG9KQP 20TD30 9713-0-1 1 / 6 "€14.17
BRADY 9713-1 Număr Etichetă Caracter 1 Vinil înălțime 1 inch | AG9KQQ 20TD31 9713-111 1 / 6 "€14.17
BRADY 9713-2 Număr Etichetă Caracter 2 Vinil înălțime 1 inch | AG9KQR 20TD32 9713-221 1 / 6 "€14.17
BRADY 9713-4 Număr Etichetă Caracter 4 Vinil înălțime 1 inch | AG9KQT 20TD33 9713-441 1 / 6 "€14.17
BRADY 9713-5 Număr Etichetă 1 inch Înălțime Caracter Vinil | AG9KQU 20TD34 9713-551 1 / 6 "€14.17
BRADY 9713-6 Număr Etichetă Caracter 6 Vinil înălțime 1 inch | AG9KQV 20TD35 9713-661 1 / 6 "€14.17
BRADY 9713-7 Număr Etichetă Caracter 7 Vinil înălțime 1 inch | AG9KQW 20TD36 9713-771 1 / 6 "€14.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 9713-3 Număr etichetă 3 1-1/2 inch înălțime x 1-11/64 inch lățime Vinil
€14.17 /unitate