Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY B33D-250-2-344BK Wire Marking Sleeves 2 Inch Width x 7/16 Inch Height | AH3CGR 31DJ36

BRADY B33D-250-2-344BK Manșoane de marcare cu sârmă 2 inchi lățime x 7/16 inci înălțime

În stoc
Articol: AH3CGR Model: B33D-250-2-344BKCrucea Ref: 31DJ36
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
€1,271.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșoane de marcare a firului
CuloriNegru
Înălţime7 / 16 "
Etichete pe rolă500
MaterialPermaSleeve (R)
Max. Dimensiunea firului7 / 32 "
Min. Dimensiunea firului3 / 32 "
Raport de reducere3:1
Temp. Gamă-67 grade până la 275 grade F
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3455
Înălțimea navei (cm)28.07
Lungimea navei (cm)13.34
Lățimea navei (cm)27.56
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCuloriÎnălţimeLăţimeEtichete pe rolăMaterialMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiPreț
BRADY HX-094-2-WT Manșoane de marcare cu sârmă albă 2 inchi lățime | AG9VKE 22MZ10 HX-094-2-WT-40 până la 248 grade FAlb13 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX poliolefină termoretrabilată pe o singură față0.08 "0.047 "€2,933.89
BRADY HX-094-2-YL Manșoane de marcare cu sârmă galbene 2 inchi lățime | AG9VKF 22MZ11 HX-094-2-YL-40 până la 248 grade FGalben13 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX poliolefină termoretrabilată pe o singură față0.08 "0.047 "€2,875.86
BRADY HX-125-2-WT Manșoane de marcare cu sârmă albă 2 inchi lățime | AG9VKG 22MZ12 HX-125-2-WT-40 până la 248 grade FAlb1 / 4 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX poliolefină termoretrabilată pe o singură față0.11 "0.062 "€3,013.84
BRADY HX-125-2-YL Manșoane de marcare cu sârmă galbene 2 inchi lățime | AG9VKH 22MZ13 HX-125-2-YL-40 până la 248 grade FGalben1 / 4 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX poliolefină termoretrabilată pe o singură față0.11 "0.062 "€3,148.08
BRADY HX-187-2-WT Manșoane de marcare cu sârmă albă 2 inchi lățime | AG9VKJ 22MZ14 HX-187-2-WT-40 până la 248 grade FAlb21 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX poliolefină termoretrabilată pe o singură față0.151 "0.094 "€3,749.19
BRADY HX-187-2-YL Manșoane de marcare cu sârmă galbene 2 inch lățime | AG9VKK 22MZ15 HX-187-2-YL-40 până la 248 grade FGalben21 / 64 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX poliolefină termoretrabilată pe o singură față0.151 "0.094 "€4,139.75
BRADY HX-250-2-WT Manșoane de marcare cu sârmă albă 2 inchi lățime | AG9VKL 22MZ16 HX-250-2-WT-40 până la 248 grade FAlb7 / 16 "2"-B-7642 PermaSleeve (R) HX poliolefină termoretrabilată pe o singură față0.215 "0.125 "€2,156.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY B33D-250-2-344BK Manșoane de marcare cu sârmă 2 inchi lățime x 7/16 inci înălțime
€1,271.27 /unitate