Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manșon BRADY M7-750-1-7641-YL, dimensiune 1 x 1 1/4 inch, dimensiune 1 inch, poliolefină, galben | CP2MBU 803UZ0

BRADY Manșon M7-750-1-7641-YL, 1 x 1 1/4 inch dimensiune, 1 inch dimensiune, poliolefină, galben

În stoc
Articol: CP2MBU Model: M7-750-1-7641-YLCrucea Ref: 803UZ0
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
€388.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1408
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Manșon BRADY BM7C-1000-342, dimensiune 1 21/32 inch, 1 x 50 ft, poliolefină, alb | CP2LWK 803MW4 BM7C-1000-342€1,873.13
Manșon BRADY M6-750-175-344-BK, dimensiune 1 3/4 x 1 1/4 inch, dimensiune 1 3/4 inch, poliolefină, negru | CP2LWL 803UE0 M6-750-175-344-BK€602.76
BRADY M7-750-175-344 Manșon, 1 3/4 x 1 1/4 inch, dimensiune 1 3/4 inch, poliolefină, alb | CP2LWM 803UY5 M7-750-175-344€648.12
Manșon BRADY M6-750-175-342-WT, dimensiune 1 3/4 x 1 1/4 inch, dimensiune 1 3/4 inch, poliolefină, alb | CP2LWN 803UL5 M6-750-175-342-WT€488.51
BRADY M7-750-175-7641 Manșon, 1 3/4 x 1 1/4 inch, dimensiune 1 3/4 inch, poliolefină, alb | CP2LWP 803UY7 M7-750-175-7641€479.78
Manșon BRADY M7-750-175-344-YL, dimensiune 1 3/4 x 1 1/4 inch, dimensiune 1 3/4 inch, poliolefină, galben | CP2LWQ 803UY6 M7-750-175-344-YL€648.12
Manșon BRADY M6-750-175-342-YL, dimensiune 1 3/4 x 1 1/4 inch, dimensiune 1 3/4 inch, poliolefină, galben | CP2LWR 803UL6 M6-750-175-342-YL€483.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY Manșon M7-750-1-7641-YL, 1 x 1 1/4 inch dimensiune, 1 inch dimensiune, poliolefină, galben
€388.86 /unitate