Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY PS-125-150-OR-2 Wire Marking Sleeves 0.75 Inch Width 0.235 Inch Length | AH3DFV 31EA75

BRADY PS-125-150-OR-2 Manșoane de marcare a sârmei 0.75 inch lățime 0.235 inch lungime

În stoc
Articol: AH3DFV Model: PS-125-150-OR-2Crucea Ref: 31EA75
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
€2,875.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșoane de marcare a firului
CuloriPortocaliu
Înălţime15 / 64 "
Etichete pe rolă5000
MaterialBrady B-342 Poliolefină termocontractabilă Imprimare față-verso
Max. Linii de imprimareVariază
Max. Dimensiunea firului0.11 "
Min. Dimensiunea firului0.046 "
Raport de reducere3:1
Temp. Gamă-67 grade până la 275 grade F
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.665
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeEtichete pe rolăMaterialMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiLăţimePreț
BRADY PS-094-2-WT Manșoane de marcare cu sârmă albă 2 inchi lățime | AG9VGE 22MY40 PS-094-2-WTAlb3 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS poliolefină termoretrabilă pe o singură față0.08 "0.023 "2"€3,105.04
BRADY PS-094-2-YL Manșoane de marcare cu sârmă galbene 2 inchi lățime | AG9VGF 22MY41 PS-094-2-YLGalben3 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS poliolefină termoretrabilă pe o singură față0.08 "0.023 "2"€2,700.84
BRADY PS-125-2-YL Manșoane de marcare cu sârmă galbene 2 inch lățime | AG9VGG 22MY42 PS-125-2-YLGalben15 / 64 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS poliolefină termoretrabilă pe o singură față0.11 "0.046 "2"€3,011.98
BRADY PS-187-2-YL Manșoane de marcare cu sârmă galbene 2 inchi lățime | AG9VGH 22MY43 PS-187-2-YLGalben21 / 64 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS poliolefină termoretrabilă pe o singură față0.15 "0.062 "2"€3,889.91
BRADY PS-250-2-YL Manșoane de marcare cu sârmă galbene 2 inchi lățime | AG9VGJ 22MY44 PS-250-2-YLGalben7 / 16 "2500B-342 PermaSleeve (R) PS poliolefină termoretrabilă pe o singură față0.215 "0.094 "2"€5,079.66
BRADY PS-375-2-WT Manșoane de marcare cu sârmă albă 2 inch W | AG9VGK 22MY45 PS-375-2-WTAlb41 / 64 "1000B-342 PermaSleeve (R) PS poliolefină termoretrabilă pe o singură față0.32 "0.125 "2"€3,408.64
BRADY PS-375-2-YL Manșoane de marcare sârmă galbene 2 inchi lățime | AG9VGL 22MY46 PS-375-2-YLGalben41 / 64 "1000B-342 PermaSleeve (R) PS poliolefină termoretrabilă pe o singură față0.32 "0.125 "2"€2,700.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY PS-125-150-OR-2 Manșoane de marcare a sârmei 0.75 inch lățime 0.235 inch lungime
€2,875.86 /unitate