Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY PTL-33-427-YL Etichetă galbenă cu vinil translucid 1-1/2 inch lățime | AD2QAH 3THZ2

BRADY PTL-33-427-YL Etichetă galbenă cu vinil translucid 1-1/2 inch lățime

În stoc
Articol: AD2QAH Model: PTL-33-427-YLCrucea Ref: 3THZ2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€156.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă
CuloriGalben / translucid
Înălţime4"
Etichete pe rolă100
MaterialVinilin
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)7.75
Lungimea navei (cm)6.73
Lățimea navei (cm)7.49
Codul HS3919102055
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDetectabil de metaleCuloare de fundalCuloriMin. Dimensiunea firuluiTemp. GamăLăţimeÎnălţimeArticolPreț
BRADY B33D-94-2-342BK Bbp33 Rolă de etichete | AB6JLY 21U255 B33D-94-2-342BKNu-Negru0.023 "-40 grade până la 267 grade F2"0.094 "Etichetă€1,302.43
BRADY B33D-125-2-342BK Bbp33 Rolă de etichete | AB6JLZ 21U256 B33D-125-2-342BKNu-Negru0.046 "-40 grade până la 267 grade F2"45139 "Etichetă€1,406.14
BRADY B33D-94-2-342 Bbp33 Rola de etichete | AB6JMB 21U264 B33D-94-2-342Nu-Alb0.023 "-40 grade până la 267 grade F2"0.094 "Etichetă€1,302.43
BRADY B33D-125-2-342 Bbp33 Rolă de etichete | AB6JMC 21U265 B33D-125-2-342Nu-Alb0.046 "-40 grade până la 267 grade F2"45139 "Etichetă€1,406.14
BRADY B33D-94-2-342YL Bbp33 Rolă de etichete | AB6JME 21U273 B33D-94-2-342YLNu-Galben0.023 "-40 grade până la 267 grade F2"0.094 "Etichetă€1,302.43
BRADY B33D-125-2-342YL Bbp33 Rolă de etichete | AB6JMF 21U274 B33D-125-2-342YLNu-Galben0.046 "-40 grade până la 267 grade F2"45139 "Etichetă€1,406.14
BRADY B33-125-2-342 Bbp33 Rolă de etichete | AB6JMJ 21U284 B33-125-2-342Nu-Alb0.046 "-40 grade până la 267 grade F2"45139 "Etichetă€1,407.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY PTL-33-427-YL Etichetă galbenă cu vinil translucid 1-1/2 inch lățime
€156.73 /unitate