Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Blocarea supapei cu bilă BRADY SD04 se potrivește cu dimensiunile 2-1/2 până la 5 in | AD2NVL 3TAP5

BRADY Blocarea supapei cu bilă SD04 se potrivește cu dimensiunile de la 2-1/2 la 5 inchi

În stoc
Element: AD2NVL Model: SD04Crucea Ref: 3TAP5
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
€70.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare supapă poartă
CuloriRoșu
Se potrivește cu dimensiunea mânerului2-1 / 2 "la 5"
Se potrivește cu dimensiunea țevii2-1 / 2 "la 5"
MaterialPlastic
Max. Număr de lacate2
Max. Grosimea mânerului supapei5"
Șurub cu lacăt Max. Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă0 de grade până la 175 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)14.1
Lățimea navei (cm)14.1
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu dimensiunea țeviiMax. Grosimea mânerului supapeiPreț
Blocarea supapei cu bilă BRADY SD02 se potrivește cu dimensiunea de la 1 la 2-1/2 in | AD2NVK 3TAP4 SD021 "la 2-1 / 2"2.5 "€51.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY Blocarea supapei cu bilă SD04 se potrivește cu dimensiunile de la 2-1/2 la 5 inchi
€70.79 /unitate