BRANSON 100-410-174 Tavă solidă pentru utilizare cu unitatea de 1-1/2 galon | AC9WAX 3KWK7

BRANSON 100-410-174 Tavă solidă pentru utilizare cu unitatea de 1-1/2 galoane

În stoc
Articol: AC9WAX Model: 100-410-174Ref încrucișat: 3KWK7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€230.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTavă solidă
Înălțimea interioară3.75 "
Lungime interioară9"
Lățimea interioară5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)31.75
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăPreț
BRANSON 100-410-172 Tavă solidă pentru utilizare cu unitatea de 3/4 galoane | AC9WAN 3KWJ1 100-410-1723"7.5 "3.5 "€204.70
BRANSON 100-410-178 Tavă solidă pentru utilizare cu unitatea de 5-1/2 galoane | AC9WBJ 3KWP7 100-410-1786"17.5 "10 "€381.86
BRANSON 100-410-170 Tavă solidă 8 inch lungime x 6 inch lățime x 8 inch înălțime | AG9HLP 20KN62 100-410-1708"8"6"€195.45
BRANSON 100-410-176 Tavă solidă 15 inch lungime x 15 inch lățime x 20 inch înălțime | AG9HLQ 20KN63 100-410-1766"11 1 / 5 "9"€276.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRANSON 100-410-174 Tavă solidă pentru utilizare cu unitatea de 1-1/2 galoane
€230.09 /unitate