EDWARDS SIGNALING Modul de lumină stroboscopic 101STG-N5, verde, 120VAC, evaluare 0.12A

Element: CF4LGY Model: 101STG-N5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStrobe lumina
CuloriVerde
Evaluare curent0.12A
Diametru6"
Înălţime7.125 "
Tip lămpiXenon
Sursă de luminăstroboscop
StandardUL (Canada și noi)
Voltaj120 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentDiametruÎnălţimeTip lămpiVoltajPreț
Modul de lumină stroboscopică EDWARDS SIGNALING 101STA-E1, chihlimbar, 12 VDC, 0.5 A nominal | CF4LGL 101STA-E1Chihlimbar0.5A6"7.125 "Xenon12 VDC-
RFQ
Modul de lumină stroboscopică EDWARDS SIGNALING 101STA-G1, chihlimbar, 24 VDC, 0.3 A nominal | CF4LGM 101STA-G1Chihlimbar0.3A--Incandescent24 VDC-
RFQ
Modul de lumină stroboscopică EDWARDS SIGNALING 101STA-N5, chihlimbar, 120 Vca, 0.12 A nominal | CF4LGN 101STA-N5Chihlimbar0.12A6"7.125 "Xenon120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
Modul de lumină stroboscopică EDWARDS SIGNALING 101STB-E1, albastru, 12 VDC, 0.5 A nominal | CF4LGP 101STB-E1Albastru0.5A6"7.125 "Xenon12 VDC-
RFQ
Modul de lumină stroboscopică EDWARDS SIGNALING 101STB-G1, albastru, 24 VDC, 0.3 A nominal | CF4LGQ 101STB-G1Albastru0.3A3-5/16 "3-5/8 "-24 VDC-
RFQ
Modul de lumină stroboscopică EDWARDS SIGNALING 101STB-N5, albastru, 120 VCA, 0.12 A nominal | CF4LGR 101STB-N5Albastru0.12A6"7.125 "Xenon120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
Modul de lumină stroboscopică EDWARDS SIGNALING 101STC-E1, transparent, 12 VDC, 0.5 A nominal | CF4LGT 101STC-E1-0.5A6"7.125 "Xenon12 VDC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Modul de lumină stroboscopic 101STG-N5, verde, 120VAC, evaluare 0.12A