EDWARDS SIGNALING Modul de lumină stroboscopic 101STB-G1, albastru, 24VDC, 0.3A Rating

Articol: CF4LGQ Model: 101STB-G1
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStrobe lumina
CuloriAlbastru
Evaluare curent0.3A
Diametru3-5/16 "
Rată de bliț pe minut65 FPM
Înălţime3-5/8 "
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară300000 CD
Sursă de luminăstroboscop
StandardAprobare UL, CSA
Voltaj24 VDC

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentDiametruÎnălţimeTip lămpiVoltajPreț
Modul de lumină stroboscopică EDWARDS SIGNALING 101STA-E1, chihlimbar, 12 VDC, 0.5 A nominal | CF4LGL 101STA-E1Chihlimbar0.5A6"7.125 "Xenon12 VDC-
RFQ
Modul de lumină stroboscopică EDWARDS SIGNALING 101STA-G1, chihlimbar, 24 VDC, 0.3 A nominal | CF4LGM 101STA-G1Chihlimbar0.3A--Incandescent24 VDC-
RFQ
Modul de lumină stroboscopică EDWARDS SIGNALING 101STA-N5, chihlimbar, 120 Vca, 0.12 A nominal | CF4LGN 101STA-N5Chihlimbar0.12A6"7.125 "Xenon120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
Modul de lumină stroboscopică EDWARDS SIGNALING 101STB-E1, albastru, 12 VDC, 0.5 A nominal | CF4LGP 101STB-E1Albastru0.5A6"7.125 "Xenon12 VDC-
RFQ
Modul de lumină stroboscopică EDWARDS SIGNALING 101STB-N5, albastru, 120 VCA, 0.12 A nominal | CF4LGR 101STB-N5Albastru0.12A6"7.125 "Xenon120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
Modul de lumină stroboscopică EDWARDS SIGNALING 101STC-E1, transparent, 12 VDC, 0.5 A nominal | CF4LGT 101STC-E1-0.5A6"7.125 "Xenon12 VDC-
RFQ
Modul de lumină stroboscopică EDWARDS SIGNALING 101STC-G1, transparent, 24 VDC, 0.3 A nominal | CF4LGU 101STC-G1-0.3A3-5/16 "3-5/8 "-24 VDC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Modul de lumină stroboscopic 101STB-G1, albastru, 24VDC, 0.3A Rating