Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRISKHEAT GDPCS21 Încălzitor tambur 200w 1.7a ac 240v | AF7HYX 21EJ62

BRISKHEAT GDPCS21 Incalzitor tambur 200w 1.7a AC 240v

În stoc
Articol: AF7HYX Model: GDPCS21Crucea Ref: 21EJ62
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
€327.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor de tambur
Amplificatoare AC1.7
Domeniu de control50 de grade până la 160 de grade F
Capacitatea tamburului15 gal.
Drum dia.14 "
Înălţime1 / 4 "
Lungime44 "
Cu sprijinulelectric
Lățimea curelei3"
Voltaj240
Watt Density1.23 W / mp în.
Watts200
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.36
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8516808000

Variante de produs

ProdusModelWatt DensityAmplificatoare ACDomeniu de controlWattsLăţimeCapacitatea tamburuluiDrum dia.ÎnălţimePreț
BRISKHEAT GDHCS10 Incalzitor tambur 550w 4.9a ac 120v | AF7HYP 21EJ47 GDHCS104.90 W / mp în.4.950 de grade până la 450 de grade F5504"5 gal.11.125 "1 / 4 "€300.81
BRISKHEAT GDPCS15 Încălzitor tambur 300w 2.5a ac 120v | AF7HYQ 21EJ48 GDPCS151.23 W / mp în.2.550 de grade până la 160 de grade F3004"55 gal.22-1/3 "1 / 4 "€401.07
BRISKHEAT GDPCS13 Încălzitor tambur 250w 2a ac 120v | AF7HYR 21EJ49 GDPCS131.23 W / mp în.2.050 de grade până la 160 de grade F2504"30 gal.18-3/5 "1 / 4 "€373.97
BRISKHEAT GDPCS11 Incalzitor tambur 200w 1.7a ac 120v | AF7HYT 21EJ50 GDPCS111.23 W / mp în.1.750 de grade până la 160 de grade F2004"15 gal.14 "1 / 4 "€327.90
BRISKHEAT GDPCS10 Încălzitor tambur 150w 1.25a ac 120v | AF7HYU 21EJ51 GDPCS101.23 W / mp în.1.350 de grade până la 160 de grade F1504"5 gal.11.125 "1 / 4 "€300.81
BRISKHEAT GDPCS23 Încălzitor tambur 250w 2a ac 240v | AF7HYW 21EJ61 GDPCS231.23 W / mp în.2.050 de grade până la 160 de grade F2504"30 gal.18-3/5 "1 / 4 "€325.36
BRISKHEAT GDPCS20 Încălzitor tambur 150w 1.25a ac 240v | AF7HYY 21EJ63 GDPCS201.23 W / mp în.1.350 de grade până la 160 de grade F1504"5 gal.11.125 "1 / 4 "€251.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRISKHEAT GDPCS21 Incalzitor tambur 200w 1.7a AC 240v
€327.90 /unitate