BROAN 403001 Hota 30 In | AD6WFR 4C401

BROAN NUTONE 403001 Hotă de bucătărie 30 in

În stoc
Articol: AD6WFR Model: 403001Crucea Ref: 4C401

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€180.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHota Ecologică Iluminată
amperi2.0
CuloriAlb
Adâncime17-1/2 "
Deschiderea conductei3-1 / 4 x 10 "
Înălţime6"
Hz60
TipVentilat vertical, 2 viteze
Voltaj120
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.67
Înălțimea navei (cm)50.04
Lungimea navei (cm)84.33
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8414600000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Livrare aeriană (CFM) (160)
    • Sone de mare viteză (6.5)
    • CFM orizontal (160)
    • Sone orizontale (6.5)
    • CFM vertical (160)
    • Sone verticale (6.5)

Variante de produs

ProdusModelamperiCuloriAdâncimeÎnălţimeArticolTipLăţimePreț
BROAN 403601 Hota 36 inch 160 Cfm Alb | AA6ZWN 15J083 4036012.0Alb17-1/2 "6"Hood RangeEconomie, iluminat36 "-
RFQ
BROAN 423601 Hota 190 Cfm 36 Inch 7 Inch Alb | AA6ZWR 15J086 4236012.0Alb17-1/2 "6"Hood RangeEconomie, iluminat36 "-
RFQ
BROAN 412401 Hota fara conducte 24 inch alb | AA6ZWT 15J087 4124012.0Alb17-1/2 "6"Hood RangeEconomie, iluminat24 "€167.10
BROAN 413001 Hota 30 In | AD6WFT 4C403 4130012.0Alb17-1/2 "6"Hota Ecologică IluminatăFără ventilare, 2 viteze30 "€168.35
BROAN 423001 Hota 30 In | AE7ZEA 6C497 4230012.0Alb17-1/2 "6"Hota Ecologică IluminatăVentilat vertical, 2 viteze30 "€174.45
BROAN 423004 Hota 30 In | AE7ZEB 6C498 4230042.0Oţel inoxidabil17-1/2 "6"Hota Ecologică IluminatăVentilat vertical, 2 viteze30 "€258.55
Hota BROAN BCSD130SS, sub dulap, argintiu, 1.4A | CD3WGG 53UL06 BCSD130SS1.4Silver19.625 "6Hood RangeSub Cabinet-€424.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE 403001 Hotă de bucătărie 30 in
€180.01 /unitate