BROAN 423601 Hota 190 Cfm 36 Inch 7 Inch Alb | AA6ZWR 15J086

BROAN NUTONE 423601 Hota 190 Cfm 36 inch 7 inch Alb

Articol: AA6ZWR Model: 423601Crucea Ref: 15J086

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHood Range
amperi2.0
CuloriAlb
Adâncime17-1/2 "
Deschiderea conductei7 "Dia.
Înălţime6"
Hz60
NecesităConducte
TipEconomie, iluminat
Voltaj120
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.99
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8414600000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Livrare aeriană (CFM) (190)
    • Sone de mare viteză (6.0)
    • CFM vertical (190)
    • Sone verticale (6.0)

Variante de produs

ProdusModelamperiCuloriAdâncimeÎnălţimeArticolTipLăţimePreț
BROAN 403601 Hota 36 inch 160 Cfm Alb | AA6ZWN 15J083 4036012.0Alb17-1/2 "6"Hood RangeEconomie, iluminat36 "-
RFQ
BROAN 412401 Hota fara conducte 24 inch alb | AA6ZWT 15J087 4124012.0Alb17-1/2 "6"Hood RangeEconomie, iluminat24 "€167.10
BROAN 403001 Hota 30 In | AD6WFR 4C401 4030012.0Alb17-1/2 "6"Hota Ecologică IluminatăVentilat vertical, 2 viteze30 "€180.01
BROAN 413001 Hota 30 In | AD6WFT 4C403 4130012.0Alb17-1/2 "6"Hota Ecologică IluminatăFără ventilare, 2 viteze30 "€168.35
BROAN 423001 Hota 30 In | AE7ZEA 6C497 4230012.0Alb17-1/2 "6"Hota Ecologică IluminatăVentilat vertical, 2 viteze30 "€174.45
BROAN 423004 Hota 30 In | AE7ZEB 6C498 4230042.0Oţel inoxidabil17-1/2 "6"Hota Ecologică IluminatăVentilat vertical, 2 viteze30 "€258.55
Hota BROAN BCSD130SS, sub dulap, argintiu, 1.4A | CD3WGG 53UL06 BCSD130SS1.4Silver19.625 "6Hood RangeSub Cabinet-€424.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE 423601 Hota 190 Cfm 36 inch 7 inch Alb