Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BROAN HD80L Ventilator Baie 80 Cfm | AE3MDB 5E834

BROAN NUTONE HD80L Ventilator Baie 80 Cfm

În stoc
Articol: AE3MDB Model: HD80LCrucea Ref: 5E834
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
€204.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de tavan
CFM @ 0.000-In. SP93
CFM @ 0.100-In. SP84
CFM @ 0.250-In. SP65
CFM @ 0.375-In. SP47
Conducta Dia.4"
Amplificatori de încărcare completă1.5
Lungimea grilei10-5 / 8 In.
Material grilăPolimer
Lățimea grilei11-1 / 8 In.
Înălțimea carcasei5.75 "
Lungimea carcasei8.25 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei8"
Hz60
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiTotal închis
Izolație motorieClasa B
RPM motor1380
Tipul motoruluiPolul umbrit
Poziție de montarePlafon
Fază1
Sone @ 0.100-in. SP @ 5 ft.2.5
Viteză1
Control de viteza4C331 sau 6E897
TipServiciu comercial cu lumină
Voltaj120
Watts50
Diametrul roților5 7 / 16 "
Materialul roțiiPolimer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.06
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS8414513000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoare grilă (alb)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE HD80L Ventilator Baie 80 Cfm
€204.13 /unitate