Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRYANT 70620NC Conector de blocare de calitate industrială de 20 A, negru/alb | CD2FGG 49YW97

BRYANT 70620NC Conector de blocare de calitate industrială de 20 A, negru/alb

În stoc
Articol: CD2FGG Model: 70620NCCrucea Ref: 49YW97
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
€52.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de blocare
amperi20
antimicrobianaNu
CuloriNegru / Alb
Dimensiunea cablului0.300 "până la 0.655"
CalitateIndustrial
IP Rating-ul20
MaterialNailon
Configurare plug NEMAL6-20R
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
Indicator de putereNu
TipNeacoperit
Voltaj250 VAC
Tipul de cablareStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485

Variante de produs

ProdusModelamperiDimensiunea cabluluiNumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajPreț
BRYANT 71520NC Conector de blocare de calitate industrială, 20 A, Configurație L15-20R Nema, negru/alb | CH6LGK 49YX04 71520NC20A0.465 "până la 1.15"343250V AC€54.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRYANT 70620NC Conector de blocare de calitate industrială de 20 A, negru/alb
€52.39 /unitate