Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUCHANAN 2006S Sârmă conector capac sertizare cupru - pachet de 100 | AD7LCT 4FA30

BUCHANAN 2006S Capac conector de sârmă Sert cupru - Pachet de 100

În stoc
Element: AD7LCT Model: 2006SCrucea Ref: 4FA30
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
€26.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de îmbinare cap la cap
Baril în interiorul Dia.0.211 "
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600
Lungime totală0.425 "
Cusăturăbrazate
Gama de sârmă(4) 18 până la (2) 12 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUCHANAN 2006S Capac conector de sârmă Sert cupru - Pachet de 100
€26.95 /unitate