BUNTING RULMENȚI TMCB182416 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1-1/8 inch Lungime 2 in | AD4BQB 41C798

BUNTING BEARINGS TMCB182416 Diametru interior al rulmentului cu manșon 1-1/8 inch Lungime 2 in

Element: AD4BQB Model: TMCB182416Crucea Ref: 41C798

Descarcă-l Mai 16, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
CuloriArgintiu / Bronz
În interiorul Dia.1.125 "
Lungime2"
MaterialC96900 Bronz turnat, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Număr de bucați1
În afara Dia.1.5 "
Temp. Gamă-250 de grade până la +550 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8483308040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Preț
BUNTING RULMENȚI TMCB182012 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1-1/8 inch Lungime 1-1/2 in | AD4BQA 41C792 TMCB1820121.5 "1.25 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB182416 Diametru interior al rulmentului cu manșon 1-1/8 inch Lungime 2 in