Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY 1PLD6002 Conector cu robinete multiplă cu evaluare UV 4awg | AB6RGQ 22C276

BURNDY 1PLD6002 Conector multi-robinet cu evaluare UV 4awg

În stoc
Element: AB6RGQ Model: 1PLD6002Crucea Ref: 22C276
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
€162.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector cu atingere multiplă UV
Material corpCorp din aluminiu acoperit cu plastisol
Tipul ConnectorIntrare față-verso, T
Stilul șefuluiHex
Materialul izolatorPlastizol
Lungime3"
Max. Dimensiunea conductorului600 kcmil
Min. Dimensiunea conductorului4AWG
Material șurubAluminiu
Dimensiunea știftului5 / 16 "
Tip2 porturi, intrare dublă, T
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8535908040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiMaterial corpTipul ConnectorTipLăţimeStilul șefuluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiPreț
BURNDY 1PL42 Conector cu robinete multiplă cu evaluare UV 14awg | AB6RGC 22C264 1PL421 / 8 "Corp din aluminiu acoperit cu plastisolIntrare unilaterală, L2 porturi, intrare unilaterală, L1.16 "Hex1.25 "4AWG€33.32
BURNDY 1PL2/02 Conector cu robinete multiplă cu grad UV 14awg | AB6RGD 22C265 1PL2 / 023 / 16 "Corp din aluminiu acoperit cu plastisolIntrare unilaterală, L2 porturi, intrare unilaterală, L1.4 "Hex1.52 "2/0 AWG€50.92
BURNDY 1PL43 Conector cu robinete multiplă cu evaluare UV 14awg | AB6RGE 22C266 1PL431 / 8 "Corp din aluminiu acoperit cu plastisolIntrare unilaterală, L3 porturi, intrare unilaterală, L1.25 "Hex1.51 "4AWG€52.61
BURNDY 1PLD2/02 Conector cu robinete multiple cu grad UV 14awg | AB6RGF 22C267 1PLD2 / 023 / 8 "Corp din aluminiu acoperit cu plastisolIntrare față-verso, T2 porturi, intrare dublă, T1.52 "Hex1.56 "2/0 AWG€80.10
BURNDY 1PBS250 Conector cu robinete multiplă cu evaluare UV 10awg | AB6RGG 22C268 1PBS2505 / 16 "Corp din aluminiu acoperit cu plastosilIntrare față-verso, T2 porturi, în linie2.1 "crestat4.01 "250 kcmil€79.39
BURNDY 1PBS1/0 Conector cu robinete multiplă cu evaluare UV 14awg | AB6RGH 22C269 1PBS1 / 05 / 16 "Corp din aluminiu acoperit cu plastosilIntrare față-verso, T2 porturi, în linie1.38 "crestat2.91 "1/0 AWG€56.88
BURNDY 1PL2502 Conector cu robinete multiple cu grad UV 10awg | AB6RGJ 22C270 1PL25025 / 16 "Corp din aluminiu acoperit cu plastisolIntrare unilaterală, L2 porturi, intrare unilaterală, L2.07 "Hex2.13 "250 kcmil€92.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY 1PLD6002 Conector multi-robinet cu evaluare UV 4awg
€162.58 /unitate