Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY K2C25 Cablu de cupru la stâlp/plat 2 sol | AB6QZM 22C072

BURNDY K2C25 Cablu de cupru la stâlp/plat 2 sol

În stoc
Articol: AB6QZM Model: K2C25Crucea Ref: 22C072
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
€174.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de cupru la oțel / stâlp de gard / plat
Dimensiunea conductorului2/0 sol până la 2 sol
MaterialAliaj de bronz cu plumb
Lungimea știftului9 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 2-13
Gama de sârmă cu principal și robinet egal (AWG)2/0 sol până la 2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blackburn SP5DS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conductoruluiLungimea știftuluiDimensiune de filetGama de sârmă cu principal și robinet egal (AWG)Preț
Cablu de cupru BURNDY KC23 la stâlp/plat 10 sol | AB6QZC 22C062 KC232 str până la 10 sol15 / 32 "3 / 8-162 str până la 10 sol€119.64
Cablu de cupru BURNDY KC26 la stâlp/plat 2 sol | AB6QZD 22C063 KC262/0 str la 2 str17 / 32 "1 / 2-132/0 str la 2 str€229.23
BURNDY KC26B1 Cablu de cupru la stâlp/plat 2 sol | AB6QZE 22C064 KC26B12/0 str la 2 str1 1 / 16 "1 / 2-132/0 str la 2 str€229.66
BURNDY KC23B1 Cablu de cupru la stâlp/plat 10 sol | AB6QZF 22C065 KC23B18/2 str până la 10/1 sol31 / 32 "3 / 8-162 str până la 10 sol€85.95
Cablu de cupru BURNDY KC25 la stâlp/plat 2 sol | AB6QZG 22C066 KC252/0 sol până la 2 sol9 / 16 "1 / 2-132/0 la 2 sol€153.98
Cablu de cupru BURNDY KC28 la stâlp/plat 1 sol | AB6QZH 22C068 KC284/0 str la 1 str3 / 4 "5 / 8-114/0 până la 1€338.62
BURNDY KC28B1 Cablu de cupru la stâlp/plat 1 sol | AB6QZJ 22C069 KC28B14/0 str la 1 str1.25 "5 / 8-114/0 până la 1€357.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY K2C25 Cablu de cupru la stâlp/plat 2 sol
€174.86 /unitate