Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY KSU31 Conector Universal Split Bolt Cu/al 4/0 Toronat | AB6QVD 22A955

BURNDY Conector KSU31 Bolt universal Split Cu/al 4/0 Toronat

În stoc
Articol: AB6QVD Model: KSU31Crucea Ref: 22A955
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
€261.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector cu șurub universal divizat, Cu / Al
ConnectsSârmă de cupru la aluminiu
Stilul șefuluiCap-patrat
MaterialAliaj de cupru
Min. Atingeți Conductor cu 1 max. Principal (AWG)str. 4
Gama de sârmă cu principal și robinet egal (AWG)350 kcmil la 4/0 str

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Materialul barei de presiune (aliaj de cupru)
    • Blackburn 350CP

Variante de produs

ProdusModelArticolGama de sârmă cu principal și robinet egal (AWG)Preț
BURNDY KS23 Conector Split Bolt Cu/cu 6 Toroane | AB6QUC 22A931 KS23Conector cu șurub divizat, Cu / Cu2 str. La 6 str€25.22
BURNDY KS17 Conector Split Bolt Cu/cu 8 Toroane | AB6QUD 22A932 KS17Conector cu șurub divizat, Cu / Cu6 sol până la 8 str€12.40
BURNDY KS20 Conector Split Bolt Cu/cu 8 Toroane | AB6QUE 22A933 KS20Conector cu șurub divizat, Cu / Cu4 str. La 8 str€14.24
BURNDY KS22 Conector Split Bolt Cu/cu 6 Toroane | AB6QUF 22A934 KS22Conector cu șurub divizat, Cu / Cu6 str. La 3 str€21.18
BURNDY KS25 Conector Split Bolt Cu/cu 4 Toroane | AB6QUG 22A935 KS25Conector cu șurub divizat, Cu / Cu1/0 str la 4 str€29.90
BURNDY KS90 Conector Split Bolt Cu/cu 12 Toroane | AB6QUH 22A936 KS90Conector cu șurub divizat, Cu / Cu10 str până la 12 sol€15.25
BURNDY KS15 Conector Split Bolt Cu/cu 10 Toroane | AB6QUJ 22A937 KS15Conector cu șurub divizat, Cu / Cu8 str. La 10 str€13.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY Conector KSU31 Bolt universal Split Cu/al 4/0 Toronat
€261.07 /unitate