Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY RHCC129ACSR tăietor de cablu tăiat în centru | AB6XMM 22P207

BURNDY RHCC129ACSR tăietor de cablu tăiat în centru

În stoc
Articol: AB6XMM Model: RHCC129ACSRCrucea Ref: 22P207
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
€2,396.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter de cablu
Acțiune de tăiereTăiere centrală
Capacitate de tăiere aluminiu1-5/16 "
Capacitate de tăiere cupru1-5/16 "
Capacitate de tăiere din oțel moale5 / 8 "
Design mânerCap de la distanță, fără mâner
Lungime totală11.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.195
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)32.51
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDesign mânerArticolLungime totalăLăţimePreț
BURNDY PATCUT129LI tăietor de cablu tăiat în centru | AB6XMW 22P215 PATCUT129LIStil pistolCutter de cablu14.5 "-€7,827.50
BURNDY PATCUT245LI tăietor de cablu tăiat în centru | AB6XNM 22P230 PATCUT245LIStil pistolCutter de cablu18 "-€7,439.49
BURNDY RCC600E tăietor de cablu cu clichet tăiat în centru 10 in | AB6XNR 22P235 RCC600EFibră de sticlă robustă sau mâner anti-alunecareCutter de cablu10 "-€446.91
BURNDY PATCUT2156LI Dispozitiv de tăiat cabluri, acționat cu baterie, 2156 Kcmil | CF4BFZ PATCUT2156LI-Cutter de cablu-4.45 "-
RFQ
Tăiător manual de cabluri BURNDY MCC1000, 1000 Kcmil | CF4EGY MCC1000-Cutter de cablu-6"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY RHCC129ACSR tăietor de cablu tăiat în centru
€2,396.15 /unitate