Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY UC tip U matriță de sertizare maro | AB6XKW 22P168

BURNDY UC tip U matriță de sertizare maro

În stoc
Articol: AB6XKW Model: UCCrucea Ref: 22P168

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€460.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTasta de sertizare U
Gama de cabluri2-6 AWG
Codul culoriiMaro
Lungime0.82 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8207200070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de cabluriCodul culoriiLungimePreț
BURNDY U997 matriță de sertizare tip U portocaliu | AB6XKU 22P166 U9971 AWG - 250 kcmilPortocaliu0.71 "€414.70
Matrice de sertizare BURNDY UO tip U 1 in | AB6XKV 22P167 UO--0.71 "€408.42
BURNDY U654 Tip U matriță de sertizare violet | AB6XKY 22P170 U6541 AWG - 250 kcmilViolet0.82 "€291.21
BURNDY UD3 tip U matriță de sertizare 2/0 Awgto300 Kcmil | AB6XKZ 22P171 UD32/0 AWG - 300 kcmil--€291.95
matriță de sertizare BURNDY U321 tip U 700 Kcmil | AB6XLA 22P172 U321700 kcmil-0.71 "€281.93
BURNDY U1104 matriță de sertizare tip U maro | AB6XLB 22P173 U11044/0 AWG - 500 KcmilMaro0.71 "€412.14
BURNDY U655 Tip U matriță de sertizare 700 Kcmil | AB6XLC 22P174 U655700 kcmil-0.82 "€257.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY UC tip U matriță de sertizare maro
€460.43 /unitate