Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YA252N Tongue Butoi lung Cu Lug 2 orificii 1/0 Awg | AB6RKJ 22C344

BURNDY YA252N Limbă Butoi lung Cu Lug 2 orificii 1/0 Awg

În stoc
Articol: AB6RKJ Model: YA252NCrucea Ref: 22C344
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
€33.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDouă găuri NEMA Tongue Long Barrel CU Lug
Material corpCupru
Dimensiunea cablului1/0 AWG
Codul dimensiunii cablului1/0 AWG
Codul culoriiRoz
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții12
Hole Center to End0.63 "
Centru gaură în gaură (in.)1-3 / 4
Lungime4.81 "
MaterialCupru
VizorNu
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului1 / 2 "
StilNU AL MEU
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime0.83 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiCodul culoriiCodul morțiiArticolLungimeStilPreț
BURNDY YA2CN Limbă Butoi lung Cu Lug 1 gaură 2 Awg | AB6RKK 22C345 YA2CN0.83 "2AWG2AWGMaro10O gaură NEMA Tongue Long Butoi CU Lug2.89 "Standard€25.75
BURNDY YA442N Tongue Long Butoi Cu Lug 2 orificii 1000kcmil | AB6RKX 22C356 YA442N2.17 "1000 kcmil1000 kcmilAlb27Două găuri NEMA Tongue Long Barrel CU Lug7.14 "NU AL MEU€274.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YA252N Limbă Butoi lung Cu Lug 2 orificii 1/0 Awg
€33.67 /unitate