Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YA442N Tongue Long Butoi Cu Lug 2 orificii 1000kcmil | AB6RKX 22C356

BURNDY YA442N Tongue Long Butoi Cu Lug 2 orificii 1000kcmil

În stoc
Articol: AB6RKX Model: YA442NCrucea Ref: 22C356
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
€274.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDouă găuri NEMA Tongue Long Barrel CU Lug
Material corpCupru
Dimensiunea cablului1000 kcmil
Codul dimensiunii cablului1000 kcmil
Codul culoriiAlb
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții27
Hole Center to End0.63 "
Centru gaură în gaură (in.)1-3 / 4
Lungime7.14 "
MaterialCupru
VizorNu
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului1 / 2 "
StilNU AL MEU
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime2.17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blackburn LCN99, T&B 54882BE

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiCodul culoriiCodul morțiiArticolLungimeStilPreț
BURNDY YA252N Tongue Butoi lung Cu Lug 2 orificii 1/0 Awg | AB6RKJ 22C344 YA252N0.83 "1/0 AWG1/0 AWGRoz12Două găuri NEMA Tongue Long Barrel CU Lug4.81 "NU AL MEU€33.67
BURNDY YA2CN Limbă Butoi lung Cu Lug 1 gaură 2 Awg | AB6RKK 22C345 YA2CN0.83 "2AWG2AWGMaro10O gaură NEMA Tongue Long Butoi CU Lug2.89 "Standard€25.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YA442N Tongue Long Butoi Cu Lug 2 orificii 1000kcmil
€274.60 /unitate