Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YA2CN Limbă Butoi lung Cu Lug 1 gaură 2 Awg | AB6RKK 22C345

BURNDY YA2CN Limbă Butoi lung Cu Lug 1 gaură 2 Awg

În stoc
Articol: AB6RKK Model: YA2CNCrucea Ref: 22C345
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
€25.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolO gaură NEMA Tongue Long Butoi CU Lug
Material corpCupru
Dimensiunea cablului2AWG
Codul dimensiunii cablului2AWG
Codul culoriiMaro
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții10
Hole Center to End0.63 "
Lungime2.89 "
MaterialCupru
VizorNu
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului1 / 2 "
StilStandard
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime0.83 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiCodul culoriiCodul morțiiArticolLungimeStilPreț
BURNDY YA252N Tongue Butoi lung Cu Lug 2 orificii 1/0 Awg | AB6RKJ 22C344 YA252N0.83 "1/0 AWG1/0 AWGRoz12Două găuri NEMA Tongue Long Barrel CU Lug4.81 "NU AL MEU€33.67
BURNDY YA442N Tongue Long Butoi Cu Lug 2 orificii 1000kcmil | AB6RKX 22C356 YA442N2.17 "1000 kcmil1000 kcmilAlb27Două găuri NEMA Tongue Long Barrel CU Lug7.14 "NU AL MEU€274.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YA2CN Limbă Butoi lung Cu Lug 1 gaură 2 Awg
€25.75 /unitate