Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YAZV282NT38FX 2 găuri cu limbă îngustă Standard Butoi Cu Flex Lug | AB6XGP 22P087

BURNDY YAZV282NT38FX 2 găuri cu limbă îngustă standard cu ureche flexibilă

În stoc
Articol: AB6XGP Model: YAZV282NT38FXCrucea Ref: 22P087
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
€80.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLimbă îngustă cu două găuri Butoi lung CU Flex Lug
Material corpCupru
Dimensiunea cablului4/0 AWG
Codul dimensiunii cablului4/0 AWG
Codul culoriiViolet
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții15
Hole Center to End0.41 "
Centru gaură în gaură (in.)1
Lungime4.02 "
MaterialCupru
MountBolt
VizorDa
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului3 / 8 "
StilStandard
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime0.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YAZV282NT38FX 2 găuri cu limbă îngustă standard cu ureche flexibilă
€80.13 /unitate