Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Termometru digital de temperatură WAHL D1396-18N Rtd -328-1472f | AE9XYE 6NFY6

WAHL D1396-18N Termometru digital de temperatură Rtd -328-1472f

În stoc
Articol: AE9XYE Model: D1396-18NCrucea Ref: 6NFY6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,227.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru de proces digital
Certificat de calibrareNIST
Cauza MaterialOţel inoxidabil
Adâncime2.7 "
AfişaLCD de 4 "4 cifre
Legăturile electriceNici unul
Evaluarea incinteiNEMA 4X
Înălţime4.3 "
MontarePrin conexiune de proces sub filet
Sursa de putereO baterie de clorură de tionil litiu C
Conexiune procesPe Probe
Timp De RaspunsStandard de 1 secundă, reglabil Intervale de 25 secunde De la 25 la 10 secunde
Evaluarea siguranțeiIntrinsec sigur
Tip senzorCDT
Temp. Precizie+/- 0.1 grade F/C pentru o perioadă de 1 an la temperatura ambiantă 23 grade C +/- 5 grade C
Temp. Gamă-328 de grade până la 1472 de grade
Lăţime5.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS9025198080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Afișare dimensiune cifră (1 ")

Variante de produs

ProdusModelTip senzorAfişaLegăturile electriceTemp. PrecizieMontareSursa de putereConexiune procesTimp De RaspunsPreț
WAHL D1396-18 Termometru digital de temperatură Rtd -328-1472f | AE9XXW 6NFX0 D1396-18CDTLCD de 4 "4 cifreNici unul+/- 0.1 grade F/C pentru o perioadă de 1 an la temperatura ambiantă 23 grade C +/- 5 grade CPrin conexiune de proces sub filetO baterie de clorură de tionil litiu CPe ProbeStandard de 1 secundă, reglabil Intervale de 25 secunde De la 25 la 10 secunde€937.27
Termometru digital de temperatură WAHL D1396-6 -328-1472f | AE9XYA 6NFX4 D1396-6RTD la distanțăLCDPlacă de borne, conductă de 1/2".+/- 0.1 grade F/CTelecomandă montată pe pereteBuclă alimentată1/2 "NPT1 sec.€1,521.72
Termometru digital de temperatură WAHL D1396-8 -328-1472f | AE9XYB 6NFX5 D1396-8RTD la distanțăLCDPlacă de borne, conductă de 1/2".+/- 0.1 grade F/CTelecomandă montată pe pereteBuclă alimentată1/2 "NPT1 sec.€1,560.92
Termometru digital de temperatură WAHL D1396-19N -328-1472f | AE9XYH 6NFY9 D1396-19NCDTLCDPlacă de borne, conductă de 1/2".+/- 0.1 grade F/CFiletatO baterie de clorură de tionil litiu C1/2 "NPT1 sec.€1,464.55
Termometru digital de temperatură WAHL D1396-6N -328-1472f | AE9XYJ 6NFZ0 D1396-6NRTD la distanțăLCDPlacă de borne, conductă de 1/2".+/- 0.1 grade F/CTelecomandă montată pe pereteBuclă alimentată1/2 "NPT1 sec.€1,792.57
Termometru digital de temperatură WAHL D1396-8N -328-1472f | AE9XYK 6NFZ1 D1396-8NRTD la distanțăLCDPlacă de borne, conductă de 1/2".+/- 0.1 grade F/CTelecomandă montată pe pereteBuclă alimentată1/2 "NPT1 sec.€1,824.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WAHL D1396-18N Termometru digital de temperatură Rtd -328-1472f
€1,227.01 /unitate