Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Termometru digital de temperatură WAHL D1396-8N -328-1472f | AE9XYK 6NFZ1

WAHL D1396-8N Termometru digital de temperatură -328-1472f

În stoc
Articol: AE9XYK Model: D1396-8NCrucea Ref: 6NFZ1
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
€2,043.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermometru de proces digital
Certificat de calibrareNIST
AfişaLCD
Legăturile electricePlacă de borne, conductă de 1/2".
Evaluarea incinteiNEMA 4X
Tensiunea de alimentare a buclei10 la 36VDC
MontareTelecomandă montată pe perete
producție4 până la 20mA DC
Sursa de putereBuclă alimentată
Conector sondaDeconectare rapidă
Conexiune proces1/2 "NPT
Timp De Raspuns1 sec.
Evaluarea siguranțeiFM intrinsec sigur
Tip senzorRTD la distanță
Temp. Precizie+/- 0.1 grade F/C
Temp. Gamă-328 de grade până la 1472 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9025198080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip senzorAfişaLegăturile electriceTemp. PrecizieMontareSursa de putereConexiune procesTimp De RaspunsPreț
WAHL D1396-18 Termometru digital de temperatură Rtd -328-1472f | AE9XXW 6NFX0 D1396-18CDTLCD de 4 "4 cifreNici unul+/- 0.1 grade F/C pentru o perioadă de 1 an la temperatura ambiantă 23 grade C +/- 5 grade CPrin conexiune de proces sub filetO baterie de clorură de tionil litiu CPe ProbeStandard de 1 secundă, reglabil Intervale de 25 secunde De la 25 la 10 secunde€1,048.71
Termometru digital de temperatură WAHL D1396-6 -328-1472f | AE9XYA 6NFX4 D1396-6RTD la distanțăLCDPlacă de borne, conductă de 1/2".+/- 0.1 grade F/CTelecomandă montată pe pereteBuclă alimentată1/2 "NPT1 sec.€1,704.33
Termometru digital de temperatură WAHL D1396-8 -328-1472f | AE9XYB 6NFX5 D1396-8RTD la distanțăLCDPlacă de borne, conductă de 1/2".+/- 0.1 grade F/CTelecomandă montată pe pereteBuclă alimentată1/2 "NPT1 sec.€1,748.24
Termometru digital de temperatură WAHL D1396-18N Rtd -328-1472f | AE9XYE 6NFY6 D1396-18NCDTLCD de 4 "4 cifreNici unul+/- 0.1 grade F/C pentru o perioadă de 1 an la temperatura ambiantă 23 grade C +/- 5 grade CPrin conexiune de proces sub filetO baterie de clorură de tionil litiu CPe ProbeStandard de 1 secundă, reglabil Intervale de 25 secunde De la 25 la 10 secunde€1,374.27
Termometru digital de temperatură WAHL D1396-19N -328-1472f | AE9XYH 6NFY9 D1396-19NCDTLCDPlacă de borne, conductă de 1/2".+/- 0.1 grade F/CFiletatO baterie de clorură de tionil litiu C1/2 "NPT1 sec.€1,640.30
Termometru digital de temperatură WAHL D1396-6N -328-1472f | AE9XYJ 6NFZ0 D1396-6NRTD la distanțăLCDPlacă de borne, conductă de 1/2".+/- 0.1 grade F/CTelecomandă montată pe pereteBuclă alimentată1/2 "NPT1 sec.€2,007.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WAHL D1396-8N Termometru digital de temperatură -328-1472f
€2,043.62 /unitate