BURNDY YSV10HBOX Cap la cap, 10 AWG

Element: CF4EAD Model: YSV10HBOX
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de îmbinare cap la cap
Max. Izolație Dia.0.190 "
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.06 "
Lungimea benzii5 / 16 "

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiÎn interiorul Dia.Max. DiametruLungime totalăDimensiunea firuluiPreț
BURNDY YS36L Cap la cap, 600 Kcmil | CF4BGN YS36LVerde--3.22 "7.27 "-
RFQ
BURNDY YS39L Cap la cap, 750 Kcmil | CF4DXN YS39LNegru--3.720 "7.29 "-
RFQ
BURNDY YS32L Cap la cap, 400 Kcmil | CF4DXV YS32LAlbastru--2.740 "7.07 "-
RFQ
BURNDY YS30L Cap la cap, 300 Kcmil | CF4DXZ YS30LAlb---6.95 "-
RFQ
BURNDY YSV1CL Cap la cap, 1 AWG | CF4DZW YSV1CL---1.46 "--
RFQ
BURNDY YSV18 Cap la cap, 18 AWG | CF4DZX YSV18-8 AWG la 4 AWG-0.62 "--
RFQ
BURNDY YSV14HBOX Cap la cap, 14 AWG | CF4DZY YSV14HBOX---0.94 "--
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YSV10HBOX Cap la cap, 10 AWG