Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 16D16Q Siguranță Industrială D 16a 500vac | AA9NUY 1EF95

BUSSMANN 16D16Q Siguranță Industrial D 16a 500vac

În stoc
Element: AA9NUY Model: 16D16QCrucea Ref: 1EF95
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
€15.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpCeramică
Stilul corpuluiCilindric
ClasăD
Codul culoriiGri
Diametru1 / 2 "
ElementSingur
Funcțional egal cuSiemens 5SA2
Amplificatoare cu siguranță16
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii100kA la 500 VAC
Lungime2"
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj500 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8536100040
Tara natalaSI

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiDiametruFuncțional egal cuAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajPreț
BUSSMANN 16D27Q Siguranță Industrială D 16a 500vac | AA9GZL 1DC18 16D27QGri27 / 32 "Siemens 5SB216100kA la 500 VAC2"500 VAC€10.27
BUSSMANN 25D27Q Siguranta D 25a 500vac Ceramica | AA9KDC 1DN56 25D27QGalben27 / 32 "Siemens 5SB225100kA la 500 VAC2"500 VAC€15.49
BUSSMANN 63D33Q Siguranta D 63a 500vac Ceramica | AA9KDD 1DN60 63D33QCupru1 / 16 "Siemens 5SB463100kA la 500 VAC2"500 VAC€27.15
BUSSMANN 2D27Q Siguranta D 2a 500vac Ceramica | AA9KJZ 1DP66 2D27QRoz27 / 32 "Siemens 5SB22100kA la 500 VAC2"500 VAC€11.19
BUSSMANN 25D16Q Siguranta D 25a 500vac Ceramica | AA9MCX 1DX21 25D16QGalben1 / 2 "Siemens 5SA225100kA la 500 VAC2"500 VAC€16.61
BUSSMANN 20D27Q Siguranță Industrială D 20a 500vac | AA9NXG 1EG23 20D27QAlbastru27 / 32 "Siemens 5SB220100kA la 500 VAC2"500 VAC€13.32
BUSSMANN 4D16Q Siguranță Industrială D 4a 500vac | AA9NXH 1EG95 4D16QMaro1 / 2 "Siemens 5SA24100kA la 500 VAC2"500 VAC€18.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 16D16Q Siguranță Industrial D 16a 500vac
€15.92 /unitate