Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 16D27Q Siguranță Industrială D 16a 500vac | AA9GZL 1DC18

BUSSMANN 16D27Q Siguranță Industrial D 16a 500vac

În stoc
Element: AA9GZL Model: 16D27QCrucea Ref: 1DC18
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
€10.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpCeramică
Stilul corpuluiCilindric
ClasăD
Codul culoriiGri
Diametru27 / 32 "
ElementSingur
Funcțional egal cuSiemens 5SB2
Amplificatoare cu siguranță16
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii100kA la 500 VAC
Lungime2"
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj500 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536100040
Tara natalaSI

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiDiametruFuncțional egal cuAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeVoltajPreț
BUSSMANN 25D27Q Siguranta D 25a 500vac Ceramica | AA9KDC 1DN56 25D27QGalben27 / 32 "Siemens 5SB225100kA la 500 VAC2"500 VAC€15.49
BUSSMANN 63D33Q Siguranta D 63a 500vac Ceramica | AA9KDD 1DN60 63D33QCupru1 / 16 "Siemens 5SB463100kA la 500 VAC2"500 VAC€27.15
BUSSMANN 2D27Q Siguranta D 2a 500vac Ceramica | AA9KJZ 1DP66 2D27QRoz27 / 32 "Siemens 5SB22100kA la 500 VAC2"500 VAC€11.19
BUSSMANN 25D16Q Siguranta D 25a 500vac Ceramica | AA9MCX 1DX21 25D16QGalben1 / 2 "Siemens 5SA225100kA la 500 VAC2"500 VAC€16.61
BUSSMANN 16D16Q Siguranță Industrială D 16a 500vac | AA9NUY 1EF95 16D16QGri1 / 2 "Siemens 5SA216100kA la 500 VAC2"500 VAC€15.92
BUSSMANN 20D27Q Siguranță Industrială D 20a 500vac | AA9NXG 1EG23 20D27QAlbastru27 / 32 "Siemens 5SB220100kA la 500 VAC2"500 VAC€13.32
BUSSMANN 4D16Q Siguranță Industrială D 4a 500vac | AA9NXH 1EG95 4D16QMaro1 / 2 "Siemens 5SA24100kA la 500 VAC2"500 VAC€18.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 16D27Q Siguranță Industrial D 16a 500vac
€10.27 /unitate