Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN 16LET, 16A, 240VAC | BD6CWU

BUSSMANN Siguranță specială 16LET, 16A, 240VAC

În stoc
Articol: BD6CWU Model: 16LET

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€61.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Evaluarea tensiunii AC240 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de cartuș
Evaluare curent16A
Evaluarea tensiunii DC150 VDC
Diametru26.2mm
EAN5027590437660
Dimensiunea / grupul siguranțeiBS88
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime56mm
Mfr. SerieLET
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip produsSiguranță semiconductoare de mare viteză
Tip de terminareBolt în jos
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)240 VAC
Tensiune (DC)150VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.49
Lățimea navei (cm)1.8

Detalii produs:

    • Seria LET

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentEvaluarea întreruperiiTensiune (AC)Preț
Siguranță specială BUSSMANN 160LET, 160A, 240VAC | BC8JYM 160LET160A200kA240 VAC€79.69
Siguranță specială BUSSMANN 100LET, 100A, 240VAC | BC9YDZ 100LET100A3.8kA240 VAC€68.26
Siguranță specială BUSSMANN 35LET, 35A, 240VAC | BD2UKC 35LET35A200kA240 VAC€50.13
Siguranță specială BUSSMANN 63LET, 63A, 220VAC | BD2VHL 63LET63A-220 VAC€97.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță specială 16LET, 16A, 240VAC
€61.56 /unitate