Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN 100LET, 100A, 240VAC | BC9YDZ

BUSSMANN Siguranță specială 100LET, 100A, 240VAC

În stoc
Articol: BC9YDZ Model: 100LET
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
€68.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de cartuș
Evaluare curent100A
Diametru26.2mm
EAN5027590427791
Dimensiunea / grupul siguranțeiBS88
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii3.8kA
Lungime56mm
Mfr. SerieLET
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip de terminareBolt în jos
Tensiune (AC)240 VAC
Tensiune (DC)150VDC
Lăţime17.7mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.49
Lățimea navei (cm)1.8

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentEvaluarea întreruperiiTensiune (AC)Preț
Siguranță specială BUSSMANN 160LET, 160A, 240VAC | BC8JYM 160LET160A200kA240 VAC€79.69
Siguranță specială BUSSMANN 35LET, 35A, 240VAC | BD2UKC 35LET35A200kA240 VAC€50.13
Siguranță specială BUSSMANN 63LET, 63A, 220VAC | BD2VHL 63LET63A-220 VAC€97.99
Siguranță specială BUSSMANN 16LET, 16A, 240VAC | BD6CWU 16LET16A-240 VAC€61.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță specială 100LET, 100A, 240VAC
€68.26 /unitate